• Geachte klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden zal de eShop op zaterdag 13 december niet beschikbaar zijn. Onze excuses voor het ongemak.

Snijbestendige armbescherming 11-290, Lengte: 45cm

Artikelnummer: 094583 45
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
450 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (cm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Kleding standaard: Oeko-Tex-standaard 100
  • Snijbeschermingsklasse: E
  • Norm: EN 407

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

EN 388 3X42E
EN 407 X1XXXX
Kleding standaard Oeko-Tex-standaard 100
Breitechnologie 15G
Snijbeschermingsklasse E
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Dragermateriaal Kevlar, edelstaal, polyamide, spandex
Kleur zwart
Lengte 30 mm
Toepassingsgebied Allround
Gewicht 16 g
Norm EN 407
Inhoud 1
Producttype Arm-snijbescherming

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094583 45
EAN/GTIN 20076490615851
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Omschrijving

Uitvoering:

HyFlex® 11-290 18 inch wide. Met duimopening. Ondersteunt de bloedsomloop met compressiezones. Bestand tegen contactwarmte tot 100 °C.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Levering:

1 stuk armbescherming.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan