{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | HyFlex | |
| Označení výrobce | HyFlex 11-250 | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Tepelná odolnost až do | 100 stupeň | |
| Obsah ks | 1 ks | |
| Třída ochrany proti pořezání, EN 388 | B | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | 2 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | X | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 4 | |
| Odolnost proti prořezu | 2 | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | B | |
| Ochrana před nárazy | Neurčeno | |
| A: Chování při hoření, EN 407 | X | |
| B: Kontaktní teplo, EN 407 | 1 | |
| C: Konvekční teplo, EN 407 | X | |
| D: sálavým teplem, EN 407 | X | |
| E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 | X | |
| F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 | X | |
| EN 407 Code | X1XXXX | |
| EN 388 Code | 2X42B | |
| Barva | Černá | |
| Druh produktu | Ochrana paží | |
| Rozsah použití | Ochrana proti žáru; Ochrana proti pořezání | |
| Rozsah použití | Allround | |
| Uzávěr | Stahování na gumu | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Ks | |
| Norma | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Nosný materiál | HPPE-vlákna | |
| Vlastnosti | Schváleno ke kontaktu s potravinami; S otvorem na palec | |
| Celková délka L | 400 mm | |
| Hmotnost celkem | 18,5 g | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 094582 40 | |
| EAN / GTIN | 10076490450813 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |