{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | HyFlex | |
| Gamintojo pavadinimas | HyFlex 11-250 | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Atsparu karščiui iki | 100 laipsniai | |
| Sudėtis vienetas | 1 vnt. | |
| Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 | B | |
| Versija, EN 388 | EN388:2016 | |
| Atsparumas dilimui | 2 | |
| Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) | X | |
| Atsparumas plyšimui | 4 | |
| Atsparumas perdūrimui | 2 | |
| Atsparumas įpjovimui (TDM) | B | |
| Apsauga nuo smūgių | nenustatyt. | |
| A: Degimo savybės, EN 407 | X | |
| B: Kontaktinė šiluma, EN 407 | 1 | |
| C: Atsparumas konvekcinei šilumai, EN 407 | X | |
| D: Spinduliavimo šiluma, EN 407 | X | |
| E: Mažas lydymosi purslų kiekis, EN 407 | X | |
| F: dideli lydinių purslai, EN 407 | X | |
| EN 407 kodas | X1XXXX | |
| EN 388 kodas | 2X42B | |
| Spalva | juoda | |
| Produkto rūšis | rankų (žąsto) apsauginės priemonės | |
| Paskirtis | apsauga nuo karščio; apsauga nuo įsipjovimo | |
| Matavimo ribos | allround | |
| Užsegimas | guminis apvalkalas | |
| Pakartotinis panaudojimas | daugkartin. | |
| Blokas | Vnt. | |
| Standartas | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Bazinė medžiaga | HPPE pluoštas | |
| Savybės | sertifikuot. sąlyčiui su maisto produktais; su skyle nykščiui | |
| Visas ilgis L | 400 mm | |
| Bendras svoris | 18,5 g | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 094582 40 | |
| EAN / GTIN | 10076490450813 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Germany, www.ansell.com |