• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Manşoane de protecţie a braţului împotriva tăierii 11-250, Lungime: 40cm

Cod articol.: 094582 40
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
281 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (cm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HyFlex
Denumirea producătorului HyFlex 11-250
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Rezistent la căldură până la 100 grad
Conținut bucăți 1 buc.
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 B.
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 2
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii 4
Rezistenţă la penetrare 2
Rezistenţă la tăiere (TDM) B.
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
A: Comportarea la foc, EN 407 X
B: Căldură de contact, EN 407 1
C: Căldură de convecţie, EN 407 X
D: Căldură radiantă, EN 407 X
E: stropi mici de topire, EN 407 X
F: Stropi mari de topire, EN 407 X
Cod EN 407 X1XXXX
Cod EN 388 2X42B
Culoarea negru
Tip produs Protecţie pentru antebraţ
Domeniu de utilizare Protecţie la temperaturi înalte; Protecţie împotriva tăieturilor
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Închidere Şnur elastic
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Bucată
Standard EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Material de bază Fibre HPPE
Caracteristici Certificat pentru contactul cu alimente; Cu gaură pentru degetul mare
Lungimea totală L 400 mm
Greutate totală 18,5 g
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 094582 40
EAN / GTIN 10076490450813
Producător/responsabil Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descriere

Execuţie:

HyFlex™ 11-250 lățime 16 inch. Cu gaură pentru degetul mare. Potrivit pentru contactul cu alimentele.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Livrare:

1 bucată de protecție a brațului.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.