• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Protection des bras contre les coupures 11-250, Longueur: 40cm

Réf.: 094582 40
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
222 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (cm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HyFlex
Référence fabricant HyFlex 11-250
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Résistance à la chaleur jusqu’à 100 degré
Contenu, pièces 1 pc.
Classe de protection anti-coupure, EN 388 B
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 2
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) X
Résistance à la déchirure 4
Résistance à la perforation 2
Résistance à la coupure par lame (TDM) B
Protection contre les chocs absence de détermination
A: Résistance au feu, EN 407 X
B : Chaleur par contact, EN 407 1
C : Chaleur par convection, EN 407 X
D : chaleur par rayonnement, EN 407 X
E: petites projections de métal en fusion, EN 407 X
F: grandes projections de métal en fusion, EN 407 X
Code EN 407 X1XXXX
Code EN 388 2X42B
Couleur noir
Type de produit manchettes
Domaine d’utilisation protection contre la chaleur; protection contre les coupures
Domaine d’application multi-usages
Mécanisme de fermeture cheville élastiquée
Réutilisation réutilisable
Unité Pièce
Norme EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Substrat fibre HPPE
Caractéristiques avec passe-pouce; certification pour contact avec denrées alimentaires
Longueur totale L 400 mm
Poids total 18,5 g
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 094582 40
EAN / GTIN 10076490450813
Fabricant/personne responsable Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Description

Exécution:

HyFlex™ 11-250 16 inch wide. Avec passe-pouce. Adaptés au contact alimentaire.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Livraison:

1 manchette.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.