{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | HyFlex | |
| Denominazione originale prodotto | HyFlex 11-250 | |
| Sigillo di qualità e test | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Resistenza al calore fino a | 100 grado | |
| Contenuto in pezzi | 1 pz. | |
| Categoria di protezione antitaglio, EN 388 | B | |
| Versione, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistenza all’abrasione | 2 | |
| Resistenza al taglio (Couptest) | X | |
| Resistenza allo strappo | 4 | |
| Resistenza alla perforazione | 2 | |
| Resistenza al taglio (TDM) | B | |
| Protezione contro urti | non determinato | |
| A: Reazione al fuoco, EN 407 | X | |
| B: Calore da contatto, EN 407 | 1 | |
| C: Calore convettivo, EN 407 | X | |
| D: Calore radiante, EN 407 | X | |
| E: schizzi di fusione di piccole dimensioni, EN 407 | X | |
| F: schizzi di fusione di grandi dimensione, EN 407 | X | |
| Codice EN 407 | X1XXXX | |
| Codice EN 388 | 2X42B | |
| Colore | nero | |
| Tipo di prodotto | Bracciale di protezione | |
| Campo di impiego | heat protection; cut protection | |
| Campo di applicazione | Universale | |
| Chiusura | Elastico | |
| Riutilizzo | Riutilizzabile | |
| Unità | al pezzo | |
| Normativa | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Materiale di supporto | Fibra HPPE | |
| Caratteristiche | Certificato per il contatto con gli alimenti; Con foro per il pollice | |
| Lunghezza complessiva L | 400 mm | |
| Peso totale | 18,5 g | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 094582 40 | |
| EAN / GTIN | 10076490450813 | |
| Produttore/persona responsabile | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |