• A surcharge was added to this item price.

Protección contra cortes para los brazos 11-250, Longitud: 40cm

Número de artículo: 094582 40
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
281 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (cm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HyFlex
Denominación del fabricante HyFlex 11-250
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Resistencia al calor hasta 100 grados
Contenido unidades 1 ud.
Clase de protección frente a cortes, EN 388 B
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 2
Resistencia al corte (prueba Coupe) X
Resistencia al desgarre progresivo 4
Resistencia a la perforación 2
Resistencia al corte (TDM) B
Protección contra golpes No determinado
A: Comportamiento en combustión, EN 407 X
B: Contacto con calor, EN 407 1
C: Calor de convección, EN 407 X
D: Calor de irradiación, EN 407 X
E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 X
F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 X
Código EN 407 X1XXXX
Código EN 388 2X42B
Color negro
Tipo de producto Protección para los brazos
Intervalo de empleo Protección contra el calor; Protección contra cortes
Intervalo de aplicación Universal
Cierre Goma
Reutilización Reutilizable
Unidad Unidad
Norma EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Material de base Fibra HPPE
Características Certificación para el contacto con alimentos; Con orificio para el pulgar
Longitud total L 400 mm
Peso total 18,5 g
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 094582 40
EAN / GTIN 10076490450813
Fabricante/responsable Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descripción

Ejecución:

HyFlex™ 11-250 16 inch wide. Con orificio para el pulgar. Apto para el contacto con alimentos.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Volumen de suministro:

1 pieza de protección de brazo.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.