Rękawice, para uvex phynomic C XG ESD, Rozmiar rękawic: 9

Nr art.: 094462 9
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 10 pary
  • Etapy zamówienia: 10 pary
na zamówienie
w magazynie
877 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria phynomic
Oznaczenie producenta uvex phynomic C XG ESD
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100; proDERM®
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Do obszarów zagrożonych wybuchem tak
Liczba par 1 para
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 C
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 3
Odporność na przecięcie (Coup Test) X
Odporność na rozdzieranie 4
Wytrzymałość na przekłucie 2
Odporność na przecięcie (TDM) C
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Kod EN 388 3X42C
Kolor Niebieskie; Czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed promieniowaniem ESD; Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 9
Kształt Obcisłe
Obszar zastosowania Uniwersalne
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 16350; EN 388; EN ISO 21420
Materiał podłoża Włókno szklane; Włókna HPPE; Poliamid
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką nie
Właściwości Certyfikat do kontaktu żywnością; Do ekranów dotykowych; Odporność na ścieranie; Produkt przyjazny dla skóry alergików; Przyczepność przy zaoliwieniu; oddychająca
Kategoria ochrony II
Masa całkowita 58 g
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094462 9
EAN / GTIN 4048612120262
Numer producenta 6004809
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Wykonanie:

uvex phynomic C XG ESD. Zapewniająca precyzyjne wyczucie rękawica o poziomie ochrony przed przecięciem C leży jak druga skóra. Dobra przyczepność w wilgotnym i zaolejonym środowisku roboczym. Certyfikat Oeko-Tex 100 oraz kompatybilność z urządzeniami z ekranem dotykowym. Produkt nadaje się do kontaktu z żywnością i obszarów roboczych ESD zgodnie z normą EN 16350.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420; EN 16350

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.
Rękawice chroniące przed wyładowaniami elektrostatycznymi nie izolują dłoni przed napięciem elektrycznym. Nie nadają się do prac na przewodach pod napięciem lub do ochrony przed porażeniem prądem, a jedynie chronią przed kontaktem z wyrobami.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "phynomic" Zobacz wszystkie