Kesztyű pár uvex phynomic C XG ESD, Kesztyűméret: 9

Cikkszám: 094462 9
Új termék
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Pár
  • Rendelési lépések: 10 Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
1 396 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Ár / 1 Pár (ÁFA-val)

Elérhető

  • Kesztyű tulajdonságai: Élelmiszer tanúsítás; Érintőképernyőhöz alkalmas; Érintőképernyőhöz alkalmas
  • elektrosztatikus tulajdonság: DIN EN 16350 szerinti ESD bevizsgálással
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vágásvédelmi kategória: C

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kesztyű tulajdonságai Élelmiszer tanúsítás; Érintőképernyőhöz alkalmas; Érintőképernyőhöz alkalmas
elektrosztatikus tulajdonság DIN EN 16350 szerinti ESD bevizsgálással
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 3X42C
Hordozóanyag HPPE, üvegszál, PA, elasztán, karbon
Bevonat Aqua-Polymer Xtra Grip hab
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási terület Allround
Festék kék / fekete
Súly 58 g
Felhasználás többször használatos
Vágásvédelmi kategória C
Termék fajtája Vágás elleni védőkesztyű

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094462 9
EAN / GTIN 4048612120262
Gyártó száma 6004809
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Kivitel:

uvex phynomic C XG ESD. A C szintű vágásvédelemmel rendelkező, finom tapintásérzetet nyújtó kesztyű úgy illeszkedik, mint egy második bőr. Jó fogású nedves és olajos munkakörnyezetben. OekoTex 100 tanúsítvánnyal rendelkezik és érintőképernyővel kompatibilis. Az EN 16350 szabvány szerint alkalmas élelmiszerekkel való érintkezésre, valamint ESD munkaterületekre.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420; EN 16350

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.
Azok a kesztyűk, melyek védenek az elektrosztatikus kisülésektől, nem szigetelik a kezet az elektromos feszültségtől. Nem alkalmasak feszültség alatt álló vezetékeken végzett munkához vagy áramütés elleni védelemként, csupán a termék védelmét szolgálják.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek