Safety gloves uvex phynomic 60068 Sizes 10

Nr art.: 6006810
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 10 pary
  • Etapy zamówienia: 10 pary
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Odcień, Szare Szary antracytowy
Seria phynomic
Oznaczenie producenta uvex phynomic F XG
Znak jakości i certyfikat kontroli proDERM®
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 4
Odporność na przecięcie (Coup Test) X
Odporność na rozdzieranie 4
Wytrzymałość na przekłucie 3
Odporność na przecięcie (TDM) F
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Materiał powłoki, Powlekane końce palców Poliuretan (PU)
Kolor Szare; Czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 10
Kształt Obcisłe
Obszar zastosowania Precyzja
Zapięcie Ściągacz gumowy
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 388; EN ISO 21420; EN 420
Materiał podłoża Tekstylne
Powłoka Powlekane końce palców
Z wyściółką nie
Właściwości Do ekranów dotykowych; Przyczepność przy zaoliwieniu
Kategoria ochrony II
Długość całkowita L 240 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6006810
EAN / GTIN 4048612123294
Numer producenta 6006810
Numer L L01690 309
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

uvex phynomic assembly and cut protection gloves are especially ergonomically shaped, sit like a “second skin” and are very light, flexible and breathable.They are free of accelerators and dermatologically tested for skin compatibility (proDERM Institute). This makes them ideal for allergy sufferers.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Lekkie i wygodne rękawice chroniące przed przecięciami, zapewniające najwyższy poziom ochrony przed przecięciami, przeznaczone do prac mechanicznych w środowiskach wilgotnych i zaolejonych
  • Wewnętrzna strona dłoni i opuszki palców pokryte powłoką Aqua-Polymer-Xtra-Grip
  • Kompatybilność z ekranem dotykowym
  • Długa żywotność rękawicy pozwala obniżyć koszty i zmniejszyć ilość odpadów
  • Doskonałe dopasowanie, leży jak druga skóra

Cechy zapewniające komfort

  • Doskonała wrażliwość dotykowa i precyzja
  • Wysoka oddychalność dzięki powłoce z pianki o otwartych porach
  • Idealne dopasowanie dzięki kroju Slim fit i technologii 3D Ergo
  • Rękawica ochronna nie zawierająca substancji wywołujących alergie – bezpieczeństwo dla zdrowia i tolerancja skórna potwierdzone dermatologicznie (proDERM®)
  • Odpowiednie dla alergików oraz bezrozpuszczalnikowa alternatywa dla rękawic poliuretanowych
  • Nie zawiera substancji szkodliwych zgodnie z normą OEKO-TEX® Standard 100

Cechy zabezpieczające

  • Certyfikowane zgodnie z normami EN 388 (4 X 4 3 F) i EN 407 (X 1 X X X X)
  • Doskonała przyczepność w miejscach zaolejonych, lekko wilgotnych i suchych
  • Znakomita odporność mechaniczna na ścieranie powłoki Aqua-Polymer-Xtra-Grip
  • Bardzo wysoka ochrona przed przecięciem i wysoka wytrzymałość na rozdarcie dzięki optymalnemu składowi materiału
  • Nie trzeba już zdejmować rękawic dzięki obsłudze ekranu dotykowego
  • Ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100 °C
  • Opcjonalnie dostępne z wzmocnieniem w okolicy zgięcia kciuka (uvex protexxion zone)

Z tej samej serii "phynomic" Zobacz wszystkie