Safety gloves uvex phynomic foam Sizes 8

Nr art.: 6005008
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 10 pary
  • Etapy zamówienia: 10 pary
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria phynomic
Oznaczenie producenta uvex phynomic foam
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 4
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 1
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Poliuretan (PU)
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Szare; Białe
Skład tkaniny Elastan; Poliamid
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 8
Kształt Obcisłe
Obszar zastosowania Precyzja
Zapięcie Ściągacz gumowy
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność) 15G
Norma EN 388
Materiał podłoża Elastan / Lycra® / Spandex; Poliamid
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką nie
Właściwości oddychająca
Kategoria ochrony I
Długość całkowita L 240 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6005008
EAN / GTIN 4048612029336
Numer producenta 6005008
Numer L L01690 272
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • With numerous different models, the uvex phynomic series is ideal for all activities where dexterity is required. These safety gloves fit like a ”second skin” and are particularly light and flexible - without making your hands sweaty. The uvex phynomic foam has excellent grip in dry areas of application.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • bardzo delikatna rękawica ochronna do prac precyzyjnych mechanicznych
  • Wnętrze dłoni i czubki palców z piankową powłoką aquapolimerową
  • Kolor: biały, szary
  • dostępne w rozmiarach: od 5 do 12

Cechy zapewniające komfort

  • wysoka oddychalność dzięki powłoce z pianki z polimeru wodnego
  • doskonała zręczność manualna i wyczucie podczas montażu elementów
  • idealne dopasowanie dzięki technologii 3D Ergo
  • bardzo dobra tolerancja przez skórę potwierdzona badaniami dermatologicznymi (uvex pure Standard)
  • nie zawiera substancji szkodliwych zgodnie z normą OEKO-TEX® Standard 100
  • bardzo dobra tolerancja przez skórę – potwierdzona dermatologicznie przez Instytut proDERM ds. Stosowanych Badań Dermologicznych (badania proDERM): 11.0356-02, 11.0482-11)

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowany zgodnie z normą EN 388:2016 (3 1 2 1 X)
  • bardzo dobra odporność na ścieranie mechaniczne dzięki hydrofobowej powłoce z pianki Aqua-Polymer
  • bardzo dobra przyczepność w miejscach suchych i lekko wilgotnych

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: pianka uvex phynomic
  • Rodzaj produktu: Rękawice montażowe
  • Kolor (filtr): biało-szary
  • Wersja: z dzianinowym ściągaczem
  • Rozmiar: 8
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)
  • Materiał wierzchni: Poliamid (PA)/elastan