Safety gloves uvex phynomic foam Sizes 6

Nr art.: 6005006
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 10 pary
  • Etapy zamówienia: 10 pary
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria phynomic
Oznaczenie producenta uvex phynomic foam
Liczba par 1 para
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Poliuretan (PU)
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Szare; Białe
Skład tkaniny Elastan; Poliamid
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 6
Kształt Obcisłe
Obszar zastosowania Precyzja
Zapięcie Ściągacz gumowy
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność) 15G
Norma EN 420
Materiał podłoża Elastan / Lycra® / Spandex; Poliamid
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką nie
Właściwości oddychająca
Kategoria ochrony I
Długość całkowita L 240 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6005006
EAN / GTIN 4048612032206
Numer producenta 6005006
Numer L L01690 269
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • With numerous different models, the uvex phynomic series is ideal for all activities where dexterity is required. These safety gloves fit like a ”second skin” and are particularly light and flexible - without making your hands sweaty. The uvex phynomic foam has excellent grip in dry areas of application.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • bardzo delikatna rękawica ochronna do prac precyzyjnych mechanicznych
  • Wnętrze dłoni i czubki palców z piankową powłoką aquapolimerową
  • Kolor: biały, szary
  • dostępne w rozmiarach: od 5 do 12

Cechy zapewniające komfort

  • wysoka oddychalność dzięki powłoce z pianki z polimeru wodnego
  • doskonała zręczność manualna i wyczucie podczas montażu elementów
  • idealne dopasowanie dzięki technologii 3D Ergo
  • bardzo dobra tolerancja przez skórę potwierdzona badaniami dermatologicznymi (uvex pure Standard)
  • nie zawiera substancji szkodliwych zgodnie z normą OEKO-TEX® Standard 100
  • bardzo dobra tolerancja przez skórę – potwierdzona dermatologicznie przez Instytut proDERM ds. Stosowanych Badań Dermologicznych (badania proDERM): 11.0356-02, 11.0482-11)

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowany zgodnie z normą EN 388:2016 (3 1 2 1 X)
  • bardzo dobra odporność na ścieranie mechaniczne dzięki hydrofobowej powłoce z pianki Aqua-Polymer
  • bardzo dobra przyczepność w miejscach suchych i lekko wilgotnych

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: pianka uvex phynomic
  • Rodzaj produktu: Rękawice montażowe
  • Kolor (filtr): biało-szary
  • Wersja: z dzianinowym ściągaczem
  • Rozmiar: 6
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)
  • Materiał wierzchni: Poliamid (PA)/elastan