Pirštinių pora uvex phynomic C XG ESD, Pirštinių dydis: 9

Prekės Nr.: 094462 9
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 pora
  • Užsakymo žingsniai: 10 pora
reikia užklausti
Yra sandėlyje
927 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija phynomic
Gamintojo pavadinimas uvex phynomic C XG ESD
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100; proDERM®
ESD apsaugos zona (EPA) taip
EX sričiai taip
Pora 1 pora
Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 C
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 3
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) X
Atsparumas plyšimui 4
Atsparumas perdūrimui 2
Atsparumas įpjovimui (TDM) C
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
EN 388 kodas 3X42C
Spalva mėlyna; juoda
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis ESD apsauga; apsauga nuo įsipjovimo
Pirštinių dydis 9
Tinkama forma priglud.
Matavimo ribos allround
Modelis penkių pirštų
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Standartas EN 16350; EN 388; EN ISO 21420
Bazinė medžiaga Stiklo pluoštas; HPPE pluoštas; Poliamidas
Danga vidinis paviršius
Su pamušalu ne
Savybės imti alyvuotiems daiktams; kvėpuojantis; nealergizuoja odos; nedyla; sertifikuot. sąlyčiui su maisto produktais; tinka liečiamajam ekranui
Apsaugos kategorija II
Bendras svoris 58 g
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094462 9
EAN / GTIN 4048612120262
Gamintojo numeris 6004809
Gamintojas / atsakingas asmuo Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Germany, www.uvex-safety.de/

Aprašymas

Modelis:

uvex phynomic C XG ESD. Plonos nuo įpjovimų saugančios pirštinės su apsaugos lygiu C priglunda tarsi antra oda. Gerai suima net šlapias ir tepaluotas dalis. Oeko-Tex 100 sertifikuotos ir tinka jutikliniams ekranams. Tinka sąlyčiui su maistu ir ESD darbo vietoms pagal EN 16350.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420; EN 16350

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.
Pirštinės, kurios saugo nuo elektrostatinių iškrovų, neizoliuoja rankų nuo elektros įtampos. Netinka darbams su įtampa esančiais laidais, nesaugo nuo elektros srovės smūgio – saugo tik patį produktą.