{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Seria | phynomic | |
| Oznaczenie producenta | uvex phynomic F XG | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | proDERM® | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Liczba par | 1 para | |
| Wersja, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odporność na ścieranie | 4 | |
| Odporność na przecięcie (Coup Test) | X | |
| Odporność na rozdzieranie | 4 | |
| Wytrzymałość na przekłucie | 3 | |
| Odporność na przecięcie (TDM) | F | |
| Ochrona przed wstrząsami | Nie określono | |
| Materiał powłoki, Powlekane końce palców | Poliuretan (PU) | |
| Kolor | Szare; Czarny | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Zakres zastosowania | Ochrona przed przecięciem | |
| Rozmiar rękawic | 8 | |
| Kształt | Obcisłe | |
| Obszar zastosowania | Precyzja | |
| Zapięcie | Ściągacz gumowy | |
| Wersja | Z pięcioma palcami | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Jednostka | Parowanie | |
| Norma | EN 388; EN ISO 21420; EN 420 | |
| Materiał podłoża | Tekstylne | |
| Powłoka | Powlekane końce palców | |
| Z wyściółką | nie | |
| Właściwości | Do ekranów dotykowych; Przyczepność przy zaoliwieniu | |
| Kategoria ochrony | II | |
| Długość całkowita L | 240 mm |
| Numer artykułu | 6006808 | |
| EAN / GTIN | 4048612123232 | |
| Numer producenta | 6006808 | |
| Numer L | L01690 307 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Ogólne cechy
Cechy zapewniające komfort
Cechy zabezpieczające