Safety gloves uvex phynomic 60068 Sizes 6

Nr art.: 6006806
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 10 pary
  • Etapy zamówienia: 10 pary
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary antracytowy
Seria phynomic
Oznaczenie producenta uvex phynomic F XG
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 4
Odporność na przecięcie (Coup Test) X
Odporność na rozdzieranie 4
Wytrzymałość na przekłucie 3
Odporność na przecięcie (TDM) F
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Materiał powłoki, Powlekane końce palców Poliuretan (PU)
Znak jakości i certyfikat kontroli proDERM®
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Szare; Czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 6
Kształt Obcisłe
Obszar zastosowania Precyzja
Zapięcie Ściągacz gumowy
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 388; EN ISO 21420; EN 420
Materiał podłoża Tekstylne
Powłoka Powlekane końce palców
Z wyściółką nie
Właściwości Do ekranów dotykowych; Przyczepność przy zaoliwieniu
Kategoria ochrony II
Długość całkowita L 240 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6006806
EAN / GTIN 4048612123171
Numer producenta 6006806
Numer L L01690 366
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

uvex phynomic assembly and cut protection gloves are especially ergonomically shaped, sit like a “second skin” and are very light, flexible and breathable.They are free of accelerators and dermatologically tested for skin compatibility (proDERM Institute). This makes them ideal for allergy sufferers.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Lekkie i wygodne rękawice chroniące przed przecięciami, zapewniające najwyższy poziom ochrony przed przecięciami, przeznaczone do prac mechanicznych w środowiskach wilgotnych i zaolejonych
  • Wewnętrzna strona dłoni i opuszki palców pokryte powłoką Aqua-Polymer-Xtra-Grip
  • Kompatybilność z ekranem dotykowym
  • Długa żywotność rękawicy pozwala obniżyć koszty i zmniejszyć ilość odpadów
  • Doskonałe dopasowanie, leży jak druga skóra

Cechy zapewniające komfort

  • Doskonała wrażliwość dotykowa i precyzja
  • Wysoka oddychalność dzięki powłoce z pianki o otwartych porach
  • Idealne dopasowanie dzięki kroju Slim fit i technologii 3D Ergo
  • Rękawica ochronna nie zawierająca substancji wywołujących alergie – bezpieczeństwo dla zdrowia i tolerancja skórna potwierdzone dermatologicznie (proDERM®)
  • Odpowiednie dla alergików oraz bezrozpuszczalnikowa alternatywa dla rękawic poliuretanowych
  • Nie zawiera substancji szkodliwych zgodnie z normą OEKO-TEX® Standard 100

Cechy zabezpieczające

  • Certyfikowane zgodnie z normami EN 388 (4 X 4 3 F) i EN 407 (X 1 X X X X)
  • Doskonała przyczepność w miejscach zaolejonych, lekko wilgotnych i suchych
  • Znakomita odporność mechaniczna na ścieranie powłoki Aqua-Polymer-Xtra-Grip
  • Bardzo wysoka ochrona przed przecięciem i wysoka wytrzymałość na rozdarcie dzięki optymalnemu składowi materiału
  • Nie trzeba już zdejmować rękawic dzięki obsłudze ekranu dotykowego
  • Ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100 °C
  • Opcjonalnie dostępne z wzmocnieniem w okolicy zgięcia kciuka (uvex protexxion zone)