Podkoszulka CIEPŁA, szary/czarny, wielkość unisex: S

Nr art.: 091904 S
Rabat
359,04 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 15 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla mężczyzn

BLAKLÄDER® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki BLAKLÄDER®

Rozmiar męski
Wielkość zamówienia Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Jak należy mierzyć

Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Grafitowy szary
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Zawartość włókien, Wełna merynosów 100 %
Temperatura, Pranie delikatne 40 °C
Kolor Szare; Czarny
Skład tkaniny Wełna merynosów
Gęstość tkaniny 200 g/m2
Metoda mycia Pranie delikatne
Rodzaj produktu Podkoszulka
Rozmiary międzynarodowe S
Do min. temperatury -30 °C
Do maks. temperatury -5 °C
Właściwości izolowane termicznie; oddychająca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091904 S
EAN / GTIN 7330509423516
Numer producenta 489717329699S
Producent/osoba odpowiedzialna Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Wykonanie:

Bielizna funkcyjna z 100% wełny merynosowej o wyjątkowej izolacji cieplnej i wysokim stopniu odprowadzania wilgoci. Strefy cieplne znajdują się na ramionach, rękach, pośladkach i po bokach, w celu uniemożliwienia szybkiego przenikania zimna.

Pasuje do:

Zalecana temperatura od -5°C do -30°C.

Wskazówka:

Damska podkoszulka w kolorze szaro-czarnym dostępna pod nr. 091905.