Camisola interior QUENTE, cinzento/preto, Tamanho unissexo: S

N.º do artigo: 091904 S
Desconto
64,91 €
Preço por 1 Peça
Preço válido até 18/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição

Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho unissexo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Composição do tecido: 100% lã merino
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 200
  • Lavar: Roupa delicada a 40 °C

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Quente
Serviço especial Acabamento têxtil
Género Homens
Composição do tecido 100% lã merino
Gramatura do material/densidade do tecido 200 g/m2
Lavar Roupa delicada a 40 °C
Cor cinzento/preto
Tamanho unissexo S
Tipo de produto Camisola interior

Identificação e classificação

Número do artigo 091904 S
EAN/GTIN 7330509423516
Número do fabricante 489717329699S
Fabricante/responsável Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrição

Versão:

Roupa interior funcional em 100% lã merino com excelente isolamento térmico e elevada dissipação da humidade. As zonas de calor estão localizadas nos ombros, braços, costas, nádegas e lados para evitar a rápida penetração do frio.

Indicado para:

Temperatura recomendada -5 °C a -30 °C.

Nota:

Camisola interior de senhora em cinza / preto com o n.º 091605.