Unterhemd WARM, grau / schwarz, Unisex-Größe: S

Artikel-Nr.: 091904 S
Rabatt
70,90 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 15.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau Graphitgrau
Farbton, schwarz Tiefschwarz
Gewebeanteil, Merino 100 %
Temperatur, Schonwäsche 40 °C
Farbe grau; schwarz
Gewebezusammensetzung Merino
Gewebedichte 200 g/m2
Waschverfahren Schonwäsche
Produktart Unterhemd
Internationale Größe S
geeignet für Temperatur min. -30 °C
geeignet für Temperatur max. -5 °C
Eigenschaften atmungsaktiv; wärmeisoliert

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091904 S
EAN / GTIN 7330509423516
Herstellernummer 489717329699S
Hersteller/verantwortliche Person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Ausführung:

Funktionsunterwäsche aus 100% Merinowolle mit ausgezeichneter Wärmeisolierung und hoher Feuchtigkeitsableitung. Die Wärmezonen befinden sich an Schultern, Armen, Rücken, Gesäß und Seiten, um ein schnelles Eindringen von Kälte zu verhindern.

Passend für:

Empfohlene Temperatur -5 °C bis -30 °C.

Hinweis:

Damen Unterhemd in grau / schwarz unter Nr. 091905.