• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Undertrøje VARM, grå / sort, Unisex-størrelse: S

Art.-nr.: 091904 S
Rabat
494,00 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Tekstilsammensætning: 100% merino
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 200
  • Vask: 40 °C skånevask

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Warm
Specialtjeneste Tekstilforædling
Køn Herre
Tekstilsammensætning 100% merino
Materialegrammatur / vævstæthed 200 g/m2
Vask 40 °C skånevask
Farve grå / sort
Unisex-størrelse S
Produkttype Underskjorte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091904 S
EAN/GTIN 7330509423516
Producentnummer 489717329699S
Producent/ansvarlig person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Betegnelse

Udførelse:

Funktionsundertøj med 100 % merinould med rigtig god varmeisolering og bortledning af fugt. Varmezonerne sidder på skuldrene, ærmerne, ryggen, bagdelen og siderne og forhindrer, at kulden trænger hurtigt gennem.

Passer til:

Anbefalet temperatur -5 °C til -30 °C.

Bemærk:

Dame-undertrøje i grå / sort under nr. 091605.