Camiseta interior WARM, gris / negro, Tamaño unisex: S

Número de artículo: 091904 S
Descuento
68,70 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 15 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris grafita
Color, negro Negro intenso
Porcentaje de tejido, Merino 100 %
Temperatura, Lavado delicado 40 °C
Color gris; negro
Composición del tejido Merino
Densidad tejido 200 g/m2
Método de lavado Lavado delicado
Tipo de producto Camiseta interior
Talla internacional S
Para temperatura mín. -30 °C
Para temperatura máx. -5 °C
Características aislamiento térmico; transpirable

Identificación y clasificación

Número de artículo 091904 S
EAN / GTIN 7330509423516
Número del fabricante 489717329699S
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:

Ropa interior funcional 100 % lana merina con aislamiento del calor especial y alta evacuación de la humedad. Las zonas calientes se encuentran en los hombros, brazos, espalda, nalgas y costados para evitar una filtración rápida del frío.

Idóneo para:

Temperatura recomendada de -5 °C a -30 °C.

Nota:

Chaleco de señora en gris / negro en n.° 091905.