Bluză de corp călduroasă,, gri / negru, Mărime unisex: S

Cod articol.: 091904 S
Reducere
67,35 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 15 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri grafit
Nuanță, negru Negru intens
Procentul de țesătură, Merinos 100 %
Temperatură, Spălare delicată 40 °C
Culoarea gri; negru
Componentele ţesăturii Merinos
Densitatea ţesăturii 200 g/m2
Procesul de spălare Spălare delicată
Tip produs Bluză de corp
Mărimi internaţionale S
Recomandat pentru temperatură min. -30 °C
Recomandat pentru temperatură max. -5 °C
Caracteristici izolați termic; permite pielii să respire

Identificare și clasificare

Cod articol 091904 S
EAN / GTIN 7330509423516
Număr producător 489717329699S
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Execuţie:

Lenjerie de corp funcțională din 100% lână Merinos, cu izolare termincă excepțională și proprietăți foarte bune de eliberare a umidității. Zonele călduroase se află pe umeri, brațe, spate, șezut și în părțile laterale, pentru a împiedica pătrunderea rapidă a frigului.

Adaptat pentru:

Temperatura recomandată: -5 °C până la -30 °C.

Notă:

Maiou de dame, în gri / negru la Cod 091905.