{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Grafitowy szary | |
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Zawartość włókien, Wełna merynosów | 100 % | |
| Temperatura, Pranie delikatne | 40 °C | |
| Kolor | Szare; Czarny | |
| Skład tkaniny | Wełna merynosów | |
| Gęstość tkaniny | 200 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie delikatne | |
| Rodzaj produktu | Podkoszulka | |
| Rozmiary międzynarodowe | M | |
| Do min. temperatury | -30 °C | |
| Do maks. temperatury | -5 °C | |
| Właściwości | izolowane termicznie; oddychająca |
| Numer artykułu | 091904 M | |
| EAN / GTIN | 7330509423509 | |
| Numer producenta | 489717329699M | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |