Apatiniai marškinėliai ŠILTA, pilki / juodi, unisex dydis: S

Prekės Nr.: 091904 S
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, pilkas Grafito pilka
Spalvų tonai, juoda Giliai juoda
Audinio dalis, merino vilna 100 %
Temperatūra, švelnus skalbimas 40 °C
Serija Warm
Spalva pilkas; juoda
Audinio sudėtis merino vilna
Audinio tankis 200 g/m2
Skalbimo procedūra švelnus skalbimas
Produkto rūšis apatiniai marškinėliai
Tarptautiniai dydžiai S
Tinka temperatūrai min. −30 °C
Tinka temperatūrai maks. −5 °C
Savybės kvėpuojantis; šilumos izoliacija

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091904 S
EAN / GTIN 7330509423516
Gamintojo numeris 489717329699S
Gamintojas / atsakingas asmuo Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Germany, www.blaklader.de

Aprašymas

Modelis:

Funkciniai apatiniai iš 100% merino vilnos puikiai sulaiko šilumą ir greitai išsklaido drėgmę. Šiluminės zonos yra ant pečių, rankų, nugaros, užpakalio ir šonų, siekiant sumažinti šalčio prasiskverbimą.

Tinka:

Rekomenduojama temperatūra nuo -5 °C iki -30 °C.

Pastaba:

Moteriški funkciniai apatiniai marškinėliai pilkos / raudonos spalvos Nr. 091905.