{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Wełna merynosów | 100 % | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Kolor | Szare; Czarny | |
| Skład tkaniny | Wełna merynosów | |
| Gęstość tkaniny | 200 g/m2 | |
| Rodzaj produktu | Podkoszulka | |
| Rozmiary międzynarodowe | S | |
| Do min. temperatury | -30 °C | |
| Do maks. temperatury | -5 °C | |
| Rodzaj długości | Długie | |
| Właściwości | izolowane termicznie; oddychająca |
| Numer artykułu | 091905 S | |
| EAN / GTIN | 7330509587263 | |
| Numer producenta | 720017329699S | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |