Butelka do picia GARANT GreenPlus ze stali nierdzewnej, dwuścienna, zawartość: 710ml

Nr art.: 088050 710
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zawartość (ml) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Niebieskie Niebieski stalowy
Seria GreenPlus
Kolor Niebieskie
Rodzaj produktu butelka
Zawartość 710 ml
Właściwości bez BPA
Materiał Stal stopowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 088050 710
EAN / GTIN 4069515049665
Numer producenta 088050 710
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Solidna i trwała butelka do picia GARANT GreenPlus łączy trwałość, funkcjonalność i nowoczesny design. Jest wykonana w 90% ze stali nierdzewnej pochodzącej z recyklingu, co przyczynia się do oszczędnego gospodarowania cennymi surowcami. Dzięki temu, że nie zawiera BPA, stanowi bezpieczną alternatywę dla tradycyjnych butelek z tworzywa sztucznego.

Dzięki dwuściennej izolacji próżniowej zimne napoje pozostają przyjemnie chłodne nawet przez 24 godziny. Jednocześnie izolacja zapobiega powstawaniu skroplin na powierzchni zewnętrznej, dzięki czemu butelka zawsze dobrze leży w dłoni.

Szeroki otwór zapewnia wyjątkowy komfort picia, a także ułatwia napełnianie i czyszczenie butelki. Zamknięcie zabezpieczone przed wyciekiem zapewnia niezawodną ochronę przed niepożądanym wyciekaniem, a ochronna powłoka zewnętrzna dodatkowo zapewnia pewny i wygodny chwyt.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Używanie do przechowywania i transportu zimnych i ciepłych napojów w postaci płynnej.
  • Używanie do izolacji zimnych napojów przez maksymalnie 24 godziny.
  • Używanie do izolacji gorących napojów przez maksymalnie 12 godzin.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Napełnianie wrzącymi płynami bezpośrednio po podgrzaniu do temperatury powyżej 80°C.
  • Używanie do napojów gazowanych.
  • Używanie z łatwo psującymi się produktami spożywczymi, takimi jak mleko, bez natychmiastowego wyczyszczenia.
  • Podgrzewanie w kuchence mikrofalowej lub piekarniku.
  • Spożywanie gorących napojów w trakcie aktywności fizycznej.
  • Uszkodzenie w wyniku upadku lub uderzenia.