GARANT GreenPlus,nerezová láhev na pití, dvojitá stěna, Obsah: 710ml

Artiklové číslo: 088050 710
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Ocelová modrá
Řada GreenPlus
Barva Modrá
Druh produktu Lahvička
Obsah 710 ml
Vlastnosti Neobsahuje BPA
Materiál ušlechtilá ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 088050 710
EAN / GTIN 4069515049665
Číslo výrobce 088050 710
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Robustní a odolná láhev GARANT GreenPlus je kombinací udržitelnosti, funkčnosti a moderního designu. Je vyrobena z 90 % z recyklované nerezové oceli, čímž přispívá k šetrnému zacházení s cennými surovinami. Díky provedení bez-BPA představuje bezpečnou alternativu běžných plastových láhví.

Díky dvojité stěně s vakuovou izolací zůstávají studené nápoje příjemně chladné až po dobu 24 hodin. Izolace současně zabraňuje tvorbě kondenzátu na vnější straně, takže láhev se vždy příjemně drží v ruce.

Široké hrdlo umožňuje velmi pohodlné pití a snadné plnění a čištění láhve. Nepropustný uzávěr spolehlivě chrání před nechtěným vytečením obsahu a ochranný vnější povlak navíc zajišťuje bezpečné a příjemné uchopení láhve.

Warning:

Stanovené použití
  • Určeno k uchovávání a přepravě studených i teplých nápojů v tekutém stavu.
  • Pro uchování studených nápojů po dobu až 24 hodin.
  • Pro uchování teplých nápojů po dobu až 12 hodin.

Nesprávné použití
  • Lze plnit vroucími kapalinami bezprostředně po zahřátí na teplotu nad 80 °C.
  • Vhodné pro nápoje sycené oxidem uhličitým.
  • Po použití s rychle se kazícími potravinami, například mlékem, výrobek neprodleně vyčistěte.“
  • Neohřívejte v mikrovlnné troubě nebo v pečící troubě.
  • Nekonzumujte horké nápoje za chůze nebo jiného pohybu.
  • Chraňte před pádem a nárazy.