Borraccia in acciaio inossidabile GARANT GreenPlus, a doppia parete, Contenuto: 710ml

Codice art.: 088050 710
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, blu Blu acciaio
Serie GreenPlus
Colore blu
Tipo di prodotto Flacone
Contenuto 710 ml
Caratteristiche Senza BPA
Materiale Acciaio legato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 088050 710
EAN / GTIN 4069515049665
Codice del produttore 088050 710
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

La borraccia GARANT GreenPlus, robusta e resistente, unisce sostenibilità, funzionalità e design moderno. È realizzata al 90% in acciaio inossidabile riciclato e contribuisce così a un utilizzo sostenibile delle preziose materie prime. Priva di BPA, rappresenta un’alternativa sicura alle tradizionali bottiglie di plastica.

Grazie all’isolamento sottovuoto a doppia parete le bevande fredde rimangono piacevolmente fresche fino a 24 ore. Allo stesso tempo, l’isolamento previene la formazione di condensa sulla superficie esterna, mantenendo la bottiglia sempre asciutta e piacevole al tatto.

L’ampia apertura consente di bere in modo particolarmente comodo, oltre a facilitare il riempimento e la pulizia della bottiglia. Il tappo a tenuta stagna protegge in modo affidabile da eventuali perdite indesiderate e il rivestimento esterno protettivo garantisce inoltre una presa sicura e confortevole.

Warning:

Uso previsto
  • Da utilizzare per la conservazione e il trasporto di bevande fredde e calde in forma liquida.
  • Da utilizzare per mantenere fredde le bevande fino a 24 ore.
  • Da utilizzare per mantenere calde le bevande fino a 12 ore.

Uso improprio
  • Riempire con liquidi bollenti subito dopo averli riscaldati a una temperatura superiore a 80 °C.
  • Utilizzare per le bevande gassate.
  • Utilizzare con alimenti deperibili come il latte senza procedere a una pulizia tempestiva.
  • Riscaldare nel microonde o nel forno.
  • Consumare bevande calde mentre si è in movimento.
  • Danneggiare tramite caduta o urto.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello

Disponibilità