Botella de acero inoxidable GARANT GreenPlus, de doble pared, Capacidad: 710ml

Número de artículo: 088050 710
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad (ml) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul
Azul acero
Serie
GreenPlus
Color
azul
Tipo de producto
Botella
Contenido
710 ml
Características
Exento de BPA
Material
Acero fino

Identificación y clasificación

Número de artículo 088050 710
EAN / GTIN 4069515049665
Número del fabricante 088050 710
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La botella GARANT GreenPlus, robusta y duradera, combina sostenibilidad, funcionalidad y un diseño moderno. Está fabricada en un 90 % con acero inoxidable reciclado, lo que contribuye a un uso responsable de las materias primas valiosas. Gracias a que no contiene BPA, es una alternativa segura a las botellas de plástico convencionales.

Gracias al aislamiento al vacío de doble pared, las bebidas frías se mantienen frescas hasta 24 horas. Al mismo tiempo, el aislamiento evita que se forme condensación en el exterior, por lo que la botella se puede sujetar en todo momento.

Su amplia abertura permite beber con especial comodidad, además de facilitar su llenado y limpieza. El cierre a prueba de fugas protege de forma fiable contra fugas indeseadas y el revestimiento exterior protector garantiza, además, un mango seguro y cómodo.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Utilizar para conservar y transportar bebidas frías y calientes en forma líquida.
  • Utilizar para mantener frías las bebidas hasta 24 horas.
  • Utilizar para mantener calientes las bebidas hasta 12 horas.

Utilización indebida
  • Llenar con líquidos hirviendo inmediatamente después de calentarlos a más de 80 °C.
  • Para bebidas con gas.
  • No utilizar con alimentos perecederos, como la leche, sin limpiar inmediatamente después.
  • Calentar en el microondas o en el horno.
  • Tomar bebidas calientes mientras se hace ejercicio.
  • Dañarlo por una caída o un golpe.