Gourde en acier inoxydable à double paroi GARANT GreenPlus, Contenu: 710ml

Réf.: 088050 710
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,30 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (ml) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, bleu Bleu acier
Série GreenPlus
Couleur bleu
Type de produit Bouteille
Sommaire 710 ml
Caractéristiques Sans BPA
Matériau acier inoxydable

Identification et classification

Référence article 088050 710
EAN / GTIN 4069515049665
Réf. fabricant 088050 710
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Robuste et durable, la gourde GARANT GreenPlus allie durabilité, fonctionnalité et design moderne. Fabriquée à partir de 90% d’acier inoxydable recyclé, elle contribue à une utilisation écoresponsable des matières premières précieuses. Grâce à sa composition sans BPA, elle constitue une alternative sûre aux gourdes en plastique classiques.

Son isolation sous vide à double paroi permet de maintenir les boissons agréablement fraîches jusqu’à 24 heures. Cette isolation empêche également la formation de condensation à l’extérieur, ce qui permet de tenir la gourde confortablement en main à tout moment.

Sa large ouverture permet de boire très facilement et permet un remplissage et un nettoyage aisé. Le bouchon étanche assure une protection efficace contre tout écoulement indésirable tandis que le revêtement extérieur protecteur garantit une prise en main sûre et confortable.

Warning:

Utilisation normale
  • Utiliser pour conserver et transporter des boissons liquides chaudes et froides.
  • Utiliser pour maintenir la température des boissons froides jusqu’à 24 heures.
  • Utiliser pour maintenir la température des boissons chaudes jusqu’à 12 heures.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Remplir avec des liquides bouillants immédiatement après les avoir chauffés à plus de 80 °C.
  • Utiliser avec des boissons gazeuses.
  • Avec des denrées périssables telles que le lait, utiliser sans procéder à un nettoyage immédiat.
  • Réchauffer au micro-ondes ou au four.
  • Consommer des boissons chaudes en déplacement.
  • Chute ou choc entraînant des dommages.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier

Disponibilité