GARANT GreenPlus Edelstahl-Trinkflasche, doppelwandig, Inhalt: 710l

Artikel-Nr.: 088050 710
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (l) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 088050 710
EAN / GTIN 4069515049665
Herstellernummer 088050 710
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die robuste und langlebige GARANT GreenPlus Trinkflasche vereint Nachhaltigkeit, Funktionalität und modernes Design. Sie wird zu 90 % aus recyceltem Edelstahl hergestellt und trägt so zu einem ressourcenschonenden Umgang mit wertvollen Rohstoffen bei. Dank der BPA-freien Ausführung ist sie eine sichere Alternative zu herkömmlichen Kunststoffflaschen.

Dank der doppelwandigen Vakuumisolierung bleiben kalte Getränke bis zu 24 Stunden angenehm kühl. Gleichzeitig verhindert die Isolierung die Bildung von Kondenswasser an der Außenseite, sodass die Flasche jederzeit angenehm in der Hand liegt.

Die weite Öffnung ermöglicht besonders komfortables Trinken sowie ein einfaches Befüllen und Reinigen der Flasche. Der auslaufsichere Verschluss schützt zuverlässig vor unerwünschtem Auslaufen und die schützende Außenbeschichtung sorgt zusätzlich für einen sicheren und angenehmen Griff.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für Aufbewahrung und Transport von kalten und warmen Getränken in flüssiger Form verwenden.
  • Für Isolierung kalter Getränke bis zu 24 Stunden verwenden.
  • Für Isolierung warmer Getränke bis zu 12 Stunden verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Mit kochenden Flüssigkeiten unmittelbar nach Erhitzen über 80 C füllen.
  • Für kohlensäurehaltige Getränke verwenden.
  • Mit verderblichen Lebensmitteln wie Milch ohne zeitnahe Reinigung nutzen.
  • In Mikrowelle oder Ofen erhitzen.
  • Heiße Getränke bei Bewegung konsumieren.
  • Durch Sturz oder Schlag beschädigen.