GARANT GreenPlus steklenica za pitje iz nerjavečega jekla, z dvojno steno, Količina polnjenja: 710ml

Št. art.: 088050 710
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Količina polnjenja (ml) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, modra
Jekleno modra
Serija
GreenPlus
Barva
modra
Vrsta izdelka
Plastenka
Vsebina
710 ml
Lastnosti
Brez BPA
Material
Plemenito jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 088050 710
EAN/GTIN 4069515049665
Številka proizvajalca 088050 710
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Robustna in trajna steklenica za pitje GARANT GreenPlus združuje trajnost, funkcionalnost in sodoben dizajn. Izdelana je iz 90 % recikliranega nerjavečega jekla in tako prispeva k varčnemu ravnanju z dragocenimi surovinami. Ker je izdelana brez BPA, je varna alternativa običajnim plastičnim steklenicam.

Zahvaljujoč dvostenski vakuumski izolaciji ostanejo hladne pijače prijetno hladne do 24 ur. Hkrati izolacija preprečuje nastajanje kondenza na zunanji strani, tako da se steklenica vedno prijetno drži v roki.

Široka odprtina omogoča posebej udobno pitje ter preprosto polnjenje in čiščenje steklenice. Zapiralo, ki preprečuje iztekanje, zanesljivo ščiti pred neželenim iztekanjem, zaščitni zunanji premaz pa dodatno zagotavlja varen in prijeten oprijem.

Warning:

Namen uporabe
  • Uporabljajte za shranjevanje in prevoz hladnih in toplih tekočih pijač.
  • Uporabljajte za ohranjanje temperature hladnih pijač do 24 ur.
  • Uporabljajte za ohranjanje temperature toplih pijač do 12 ur.

Napačna uporaba
  • Polnjenje z vrelo tekočino takoj po segrevanju nad 80 °C.
  • Uporaba za pijače z ogljikovim dioksidom.
  • Uporaba pokvarljivih živil, kot je mleko, ne da bi posodo hitro očistiti.
  • Segrevanje v mikrovalovni pečici ali v pečici.
  • Uživanje vročih napitkov med gibanjem.
  • Poškodovanje zaradi padca ali udarca.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

Razpoložljivost