GARANT GreenPlus stainless steel water bottle, double-walled, Contents: 710ml

Prekės Nr.: 088050 710
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Turinys (ml) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, mėlyna Plieno mėlyna
Serija GreenPlus
Spalva mėlyna
Produkto rūšis Butelis
Turinys 710 ml
Savybės BPA-frei
Material Nerūdijantysis plienas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 088050 710
EAN / GTIN 4069515049665
Gamintojo numeris 088050 710
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

The sturdy and durable GARANT GreenPlus water bottle combines sustainability, functionality and modern design. It is made from 90% recycled stainless steel, thereby helping to ensure the sustainable use of valuable raw materials. As it is BPA-free, it is a safe alternative to conventional plastic bottles.

Thanks to the double-walled vacuum insulation, cold drinks stay pleasantly cool for up to 24 hours. At the same time, the insulation prevents condensation from forming on the outside, ensuring that the bottle always feels comfortable to hold.

The wide opening makes drinking particularly comfortable and makes it easy to fill and clean the bottle. The leak-proof cap provides reliable protection against unwanted spillage, whilst the protective outer coating also ensures a secure and comfortable grip.

Warning:

Intended use
  • For storing and transporting cold and hot drinks in liquid form.
  • For insulating cold drinks for up to 24 hours.
  • For insulating warm drinks for up to 12 hours.

Reasonably foreseeable misuse
  • Filling with boiling liquids immediately after heating to over 80°C.
  • Use for carbonated drinks.
  • Use with perishable foods or drinks such as milk without prompt cleaning.
  • Heating in the microwave or oven.
  • Consuming hot drinks whilst moving.
  • Damage caused by a fall or impact.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 

Krepšelyje

Į prekių krepšelį

Prieinamumas