Sticlă de apă GARANT GreenPlus din oțel inoxidabil, cu pereți dubli, Conținut: 710ml

Cod articol.: 088050 710
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conținut (ml) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru oțel
Serie GreenPlus
Culoarea albastru
Tip produs Flacon
Cuprins 710 ml
Caracteristici Fără BPA
Material Oţel superior

Identificare și clasificare

Cod articol 088050 710
EAN / GTIN 4069515049665
Număr producător 088050 710
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sticla de apă GARANT GreenPlus, robustă și durabilă, combină sustenabilitatea, funcționalitatea și designul modern. Este fabricată în proporție de 90 % din oțel inoxidabil reciclat, contribuind astfel la o gestionare durabilă a resurselor naturale valoroase. Datorită faptului că nu conține BPA, aceasta reprezintă o alternativă sigură la sticlele de plastic obișnuite.

Datorită izolației sub vid cu pereți dubli, băuturile reci rămân la o temperatură plăcută până la 24 de ore. În același timp, izolația împiedică formarea condensului pe partea exterioară, astfel încât sticla se ține confortabil în mână în orice moment.

Deschiderea largă face băutul deosebit de confortabil, și sticla poate fi ușor de umplut și curățat. Închiderea etanșă protejează în mod fiabil împotriva scurgerilor nedorite, iar stratul exterior de protecție asigură, în plus, o prindere sigură și confortabilă.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Se utilizează pentru păstrarea și transportul băuturilor reci și calde sub formă lichidă.
  • A se utiliza pentru izolarea băuturilor reci timp de până la 24 de ore.
  • A se utiliza pentru izolarea băuturilor calde timp de până la 12 ore.

Utilizare necorespunzătoare
  • A se umple cu lichide fierbinți imediat după ce temperatura acestora a depășit 80 °C.
  • A se utiliza pentru băuturi carbogazoase.
  • A nu se utiliza cu produse alimentare perisabile, cum ar fi laptele, fără a curăța imediat după utilizare.
  • Încălziți la cuptorul cu microunde sau la cuptor.
  • Consumați băuturi calde în timpul activității fizice.
  • Se poate deteriora în urma unei căderi sau a unui impact.