• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Galaxy Tab A11+ Wi‑Fi, 128 / 6 GB, typ: GREY

Nr art.: 085675 GREY
Nowy produkt

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Przekątna ekranu 11 cale
Pojemność akumulatora 7,04 Ah
Rozdzielczość w poziomie 1 920 px
Rozdzielczość w pionie 1 200 px
Klasa rozdzielczości WUXGA
Seria Galaxy Tab A11+
Oznaczenie producenta Galaxy Tab A11+ Wi-Fi 128/6 GB GREY
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Technologia ekranu TFT-LCD
Częstotliwość powtarzania obrazu 90 Hz
Format obrazu 16:10
Ekran dotykowy tak
Producent procesora MediaTek
Producent modelu Dimensity 7300 / MT8775 Octa-Core
Architektura procesora RAMIĘ
Liczba rdzeni procesora 8
Maks. częstotliwość taktowania 2,5
Pamięć robocza (RAM) 6 GB
Pamięć wewnętrzna 128 GB
Pamięć zewnętrzna tak
Maks. pamięć zewnętrzna 2 048 GB
Typ karty pamięci microSD
Maks. moc ładowania 25 W
Szybkie ładowania tak
Liczba kamer 2
Rozdzielczość kamery głównej 8 Mpx
Rozdzielczość kamery przedniej 5 Mpx
Liczba głośników 4
Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm tak
Technologia dźwięku Dolby Atmos
Standard WLAN Wi-Fi 5
Wersja Bluetooth 5,3
Przyłącza fizyczne Gniazdo microSD; USB-C
Wersja USB 2.0
Standard telefonii komórkowej brak
System operacyjny Android
Wersja systemu operacyjnego Android 16
Aktualizacje zabezpieczeń gwarantowane do 11/2032
Funkcje SI Circle to Search; Google Gemini
Rodzaj produktu Tablet
Materiał obudowy Aluminium
Szerokość 257,1 mm
Wysokość 168,7 mm
Głębokość 6,9 mm
Masa 477 g
Wskazanie TFT
rozmiar wyświetlacza 11 cale

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085675 GREY
Producent/osoba odpowiedzialna Brodos AG, Erlanger Straße 9-13, 91083 Baiersdorf, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Samsung Galaxy Tab A11+ – smukła konstrukcja, wysoka wydajność oraz rozrywka zapewniająca niesamowite wrażenia.
Samsung Galaxy Tab A11+ łączy najnowocześniejszy design, wysoką wydajność i doskonały wyświetlacz – idealny do codziennego użytku, pracy i rozrywki. Smukła konstrukcja, duży ekran o przekątnej 11 cali oraz wydajne komponenty czynią go idealnym towarzyszem do streamowania, grania w gry, nauki i produktywnej pracy.
Elegancki, nowoczesny design
  • Zainspirowany kultową serią Galaxy S.
  • Smukła, wysokiej jakości konstrukcja z aluminium w kolorze szarym.
  • Lekki i wygodny do trzymania: idealnie nadaje się w podróż, do szkoły i biura.

Wysoka wydajność dzięki procesorowi MediaTek
Galaxy Tab A11+ zapewnia płynną pracę podczas grania, wykonywania wielu zadań jednocześnie i streamowania:
  • Procesor MediaTek Dimensity 7300 / MT8775 Octa‑Core.
  • Wydajny procesor centralny i procesor graficzny zapewniają płynne działanie.
  • Idealny do wykonywania wielu zadań jednocześnie, streamowania i gier.

Ekran do rozrywki – 11 cali i 90 Hz
Ciesz się wyraźnym, płynnym obrazem na dużym wyświetlaczu:
  • TFT-LCD 11 cali.
  • 1920×1200 px (WUXGA).
  • Częstotliwość odświeżania obrazu 90 Hz zapewnia płynne przewijanie.
  • Dobra czytelność nawet na zewnątrz.

Dużo pamięci z możliwością rozszerzenia do 2 TB
  • 128 GB pamięci wewnętrznej.
  • 6 GB RAM.
  • Możliwość rozszerzenia pamięci do 2 TB przy użyciu karty microSD.

Pojemny akumulator i szybkie ładowanie
Do długotrwałego użytkowania bez przerw:
  • Akumulator 7040 mAh.
  • Funkcja szybkiego ładowania 25 W.
  • Idealnie nadaje się do oglądania seriali, grania w gry i wydajnej pracy.

Aparaty do czatów wideo i zdjęć
  • Główny aparat o rozdzielczości 8 MP.
  • Przedni aparat o rozdzielczości 5 MP zapewnia wyraźny obraz podczas rozmów wideo.

Genialny dźwięk dzięki technologii Dolby Atmos
  • Głośniki Quad zapewniają przestrzenny dźwięk.
  • Urządzenie jest wyposażone w gniazdo słuchawkowe 3,5 mm.

Nowoczesna łączność
  • Wi-Fi 5, Bluetooth® 5.3.
  • USB‑C 2.0.
  • Gniazdo microSD.

Inteligentne funkcje dzięki technologiom Google i Samsung
  • Obsługa Google Gemini – inteligentne funkcje SI bezpośrednio na tablecie.
  • Funkcja Circle to Search: Intuicyjne wyszukiwanie treści za pomocą jednego gestu.
  • Idealna integracja z ekosystemem Samsung Galaxy.
Aktualizacje zabezpieczeń do listopada 2032 r.

Wniosek: Idealny tablet do codziennego użytku, nauki i rozrywki
Tablet Samsung Galaxy Tab A11+ oferuje doskonały stosunek ceny do jakości dzięki jasnemu wyświetlaczowi 90 Hz, długiemu czasowi pracy na baterii, wydajnym komponentom oraz wielu inteligentnym funkcjom. Idealny sprzęt dla wszystkich, którzy szukają niezawodnego i nowoczesnego tabletu.