{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Bildschirmdiagonale | 11 Zoll | |
| Akkukapazität | 7,04 Ah | |
| Auflösung horizontal | 1 920 px | |
| Auflösung vertikal | 1 200 px | |
| Auflösungsklasse | WUXGA | |
| Serie | Galaxy Tab A11+ | |
| Herstellerbezeichnung | Galaxy Tab A11+ Wi-Fi 128/6 GB GREY | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Bildschirmtechnik | TFT-LCD | |
| Bildwiederholfrequenz | 90 Hz | |
| Seitenverhältnis | 16:10 | |
| Touchscreen | ja | |
| Prozessor-Hersteller | MediaTek | |
| Prozessor-Modell | Dimensity 7300 / MT8775 Octa-Core | |
| Prozessorarchitektur | ARM | |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 | |
| Taktfrequenz max. | 2,5 | |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB | |
| Interner Speicher | 128 GB | |
| Speicher erweiterbar | ja | |
| Max. erweiterbarer Speicher | 2 048 GB | |
| Speicherkartentyp | microSD | |
| Ladeleistung max. | 25 W | |
| Schnellladen | ja | |
| Anzahl Kameras | 2 | |
| Hauptkamera-Auflösung | 8 Mpx | |
| Frontkamera-Auflösung | 5 Mpx | |
| Anzahl Lautsprecher | 4 | |
| Kopfhöreranschluss 3,5 mm | ja | |
| Audio-Technologie | Dolby Atmos | |
| WLAN-Standard | Wi-Fi 5 | |
| Bluetooth-Version | 5.3 | |
| Physische Anschlüsse | USB-C; microSD-Slot | |
| USB-Version | 2.0 | |
| Mobilfunkstandard | kein | |
| Betriebssystem | Android | |
| Betriebssystem-Version | Android 16 | |
| Sicherheitsupdates garantiert bis | 11/2032 | |
| KI-Funktionen | Circle to Search; Google Gemini | |
| Produktart | Tablet | |
| Gehäusematerial | Aluminium | |
| Breite | 257,1 mm | |
| Höhe | 168,7 mm | |
| Tiefe | 6,9 mm | |
| Gewicht | 477 g | |
| Anzeige | TFT | |
| Größe Display | 11 Zoll |
| Artikelnummer | 085675 GREY | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Brodos AG, Erlanger Straße 9-13, 91083 Baiersdorf, Deutschland |