Galaxy Tab A11+ Wi‑Fi, 128 / 6 GB, Modello: GREY

Codice art.: 085675 GREY
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085675 GREY
Produttore/persona responsabile Brodos AG, Erlanger Straße 9-13, 91083 Baiersdorf, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Samsung Galaxy Tab A11+ – Design sottile, prestazioni elevate e intrattenimento straordinario.
Il Samsung Galaxy Tab A11+ unisce un design moderno, prestazioni elevate e un display brillante: perfetto per la vita quotidiana, il lavoro e l’intrattenimento. Con il suo design sottile, l’ampio schermo da 11 pollici e le potenti componenti hardware, è il compagno ideale per lo streaming, i videogiochi, lo studio e per lavorare in modo produttivo.
Design elegante e moderno
  • Ispirato all’iconica serie Galaxy S.
  • Design elegante e raffinato in alluminio, colore grigio.
  • Presa comoda e leggera: ideale per i viaggi, la scuola e l’ufficio.

Prestazioni eccellenti grazie al chip MediaTek
Il Galaxy Tab A11+ offre prestazioni scorrevoli per i giochi, il multitasking e lo streaming:
  • processore octa-core MediaTek Dimensity 7300 / MT8775.
  • CPU e GPU potenti per un funzionamento fluido.
  • Ideale per il multitasking, lo streaming e i giochi.

Schermo per l’intrattenimento – 11 pollici e 90 Hz
Goditi immagini nitide e fluide sul grande display:
  • 11 pollici TFT/LCD.
  • 1920 × 1200 px (WUXGA).
  • Frequenza di aggiornamento di 90 Hz per uno scorrimento fluido.
  • Buona leggibilità anche all’aperto.

Ottima capacità di archiviazione – espandibile fino a 2 TB
  • 128 GB di memoria interna.
  • 6 GB RAM.
  • Memoria espandibile tramite scheda microSD fino a 2 TB.

Batteria a lunga durata e ricarica rapida
Per un utilizzo prolungato senza interruzioni:
  • Batteria da 7040 mAh.
  • Funzione di ricarica rapida da 25 W.
  • Ideale per le serie TV, i videogiochi e per lavorare in modo produttivo.

Fotocamere per videochiamate e foto
  • Fotocamera principale da 8 MP.
  • Fotocamera frontale da 5 MP per videochiamate nitide.

Suono straordinario con Dolby Atmos
  • Altoparlanti quad per un suono avvolgente.
  • È presente un jack per cuffie da 3,5 mm.

Connettività moderna
  • Wi‑Fi 5, Bluetooth® 5.3.
  • USB‑C 2.0.
  • Slot per microSD.

Funzioni intelligenti con Google e Samsung
  • Supporto per Google Gemini: funzioni IA intelligenti direttamente sul tablet.
  • Cerchia per cercare: cerca i contenuti in modo intuitivo con un semplice gesto.
  • Perfettamente integrato nell’ecosistema Samsung Galaxy.
Aggiornamenti di sicurezza fino a novembre 2032.

Conclusione: il tablet ideale per la vita quotidiana, lo studio e l’intrattenimento
Il Samsung Galaxy Tab A11+ offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, con un luminoso display a 90 Hz, lunga durata della batteria, un hardware potente e numerose funzionalità intelligenti. Ideale per tutti coloro che cercano un tablet affidabile e moderno.