{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Diagonal de pantalla | 11 pul | |
| Capacidad de la batería | 7,04 Ah | |
| Resolución horizontal | 1.920 px | |
| Resolución vertical | 1.200 px | |
| Clase de resolución | WUXGA | |
| Serie | Galaxy Tab A11+ | |
| Denominación del fabricante | Galaxy Tab A11+ Wi-Fi 128/6 GB GREY | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Tecnología de pantallas | TFT-LCD | |
| Frecuencia de repetición de la imagen | 90 Hz | |
| Relación de aspecto | 16:10 | |
| Pantalla táctil | sí | |
| Fabricante del procesador | MediaTek | |
| Modelo del procesador | Dimensity 7300 / MT8775 Octa-Core | |
| Arquitectura del procesador | Brazo | |
| Número de núcleos del procesador | 8 | |
| Frecuencia de reloj máx. | 2,5 | |
| Memoria de trabajo (RAM) | 6 GB | |
| Memoria interna | 128 GB | |
| Memoria ampliable | sí | |
| Capacidad máx. de memoria ampliable | 2.048 GB | |
| Tipo de tarjeta de memoria | microSD | |
| Potencia máx. de carga | 25 W | |
| Carga rápida | sí | |
| Número de cámaras | 2 | |
| Resolución de la cámara principal | 8 Mpx | |
| Resolución de la cámara frontal | 5 Mpx | |
| Número de altavoces | 4 | |
| Conector para auriculares de 3,5 mm | sí | |
| Tecnología de audio | Dolby Atmos | |
| Estándar WLAN | Wi-Fi 5 | |
| Versión de Bluetooth | 5,3 | |
| Puertos físicos | Ranura para tarjetas microSD; USB-C | |
| Versión de USB | 2,0 | |
| Estándar de telefonía móvil | sin | |
| Sistema operativo | Android | |
| Versión del sistema operativo | Android 16 | |
| Actualizaciones de seguridad garantizadas hasta | 11/2032 | |
| Funciones de IA | Circle to Search; Google Gemini | |
| Tipo de producto | Tablet | |
| Material de carcasa | Aluminio | |
| Anchura | 257,1 mm | |
| Altura | 168,7 mm | |
| Profundidad | 6,9 mm | |
| Peso | 477 g | |
| Indicación | TFT | |
| Tamaño de la pantalla | 11 pul |
| Número de artículo | 085675 GREY | |
| Fabricante/responsable | Brodos AG, Erlanger Straße 9-13, 91083 Baiersdorf, Deutschland |