{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Diagonale de l’écran | 11 pouces | |
| Capacité de la batterie | 7,04 Ah | |
| Résolution horizontale | 1 920 px | |
| Résolution verticale | 1 200 px | |
| Classe de résolution | WUXGA | |
| Série | Galaxy Tab A11+ | |
| Référence fabricant | Galaxy Tab A11+ Wi-Fi 128/6 GB GREY | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Technologie d’affichage | TFT-LCD | |
| Fréquence de rafraîchissement | 90 Hz | |
| Format | 16:10 | |
| Ecran tactile | oui | |
| Fabricant du processeur | MediaTek | |
| Modèle de processeur | Dimensity 7300 / MT8775 Octa-Core | |
| Architecture du processeur | ARM | |
| Nombre de cœurs de processeur | 8 | |
| Fréquence d’horloge max. | 2,5 | |
| Mémoire de travail (RAM) | 6 GB | |
| Mémoire interne | 128 GB | |
| Mémoire extensible | oui | |
| Capacité de mémoire extensible max. | 2 048 GB | |
| Type de carte mémoire | microSD | |
| Puissance de charge max. | 25 W | |
| Charge rapide | oui | |
| Nombre de caméras | 2 | |
| Résolution de la caméra principale | 8 Mpx | |
| Résolution de la caméra avant | 5 Mpx | |
| Nombre de haut-parleurs | 4 | |
| Prise casque 3,5 mm | oui | |
| Technologie audio | Dolby Atmos | |
| Norme WLAN | Wi-Fi 5 | |
| Version Bluetooth | 5,3 | |
| Ports physiques | Emplacement pour carte microSD; USB-C | |
| Version USB | 2.0 | |
| Norme de communication mobile | sans | |
| Système d’exploitation | Android | |
| Version du système d’exploitation | Android 16 | |
| Mises à jour de sécurité garanties jusqu’en | 11/2032 | |
| Fonctions IA | Entourer pour rechercher; Google Gemini | |
| Type de produit | Tablette | |
| Matériau boîtier | Aluminium | |
| Largeur | 257,1 mm | |
| Hauteur | 168,7 mm | |
| Profondeur | 6,9 mm | |
| Poids | 477 g | |
| Affichage | TFT | |
| Taille affichage | 11 pouces |
| Référence article | 085675 GREY | |
| Fabricant/personne responsable | Brodos AG, Erlanger Straße 9-13, 91083 Baiersdorf, Deutschland |