Galaxy Tab A11+ Wi-Fi, 128 / 6 GB, Tip: GREY

Cod articol.: 085675 GREY
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diagonala ecranului 11 inchi
Capacitate acumulator 7,04 Ah
Rezoluție orizontală 1.920 px
Rezoluție verticală 1.200 px
Clasă rezoluție WUXGA
Serie Galaxy Tab A11+
Denumirea producătorului Galaxy Tab A11+ Wi-Fi 128/6 GB GREY
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Tehnologie ecran TFT-LCD
Frecvenţă de succesiune a imaginilor 90 Hz
Raport părți 16:10
Ecran tactil da
Producător procesor MediaTek
Model procesor Dimensity 7300 / MT8775 Octa-Core
Arhitectură procesor ARM
Număr nuclee de procesor 8
Frecvenţă max. impulsuri 2,5
Memorie (RAM) 6 GB
Memorie internă 128 GB
Memorie extensibilă da
Memorie max. extensibilă 2.048 GB
Tip card de memorie microSD
Capacitate max. de încărcare 25 W
Încărcare rapidă da
Număr camere 2
Rezoluție cameră principală 8 Mpx
Rezoluție cameră frontală 5 Mpx
Număr de difuzoare 4
Mufă pentru căști 3,5 mm da
Tehnologie audio Dolby Atmos
Standard WLAN Wi-Fi 5
Versiune Bluetooth 5,3
Conexiuni fizice USB-C; microSD-Slot
Versiune USB 2,0
Standard de comunicare celulară fără
Sistem de operare Android
Versiune sistem de operare Android 16
Actualizări de securitate garantate până la 11/2032
Funcții KI Circle to Search; Google Gemini
Tip produs Tabletă
Material carcasă Aluminiu
Lăţime 257,1 mm
Înălţime 168,7 mm
Adâncime 6,9 mm
Greutate 477 g
Afişare TFT
Afişaj mare 11 inchi

Identificare și clasificare

Cod articol 085675 GREY
Producător/responsabil Brodos AG, Erlanger Straße 9-13, 91083 Baiersdorf, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Samsung Galaxy Tab A11+ – Design subțire, performanță puternică și divertisment impresionant.
Samsung Galaxy Tab A11+ îmbină un design modern, performanțe ridicate și un ecran strălucitor, perfect pentru viața de zi cu zi, muncă și divertisment. Cu designul său subțire, ecranul mare de 11 inch și componentele hardware performante, este partenerul ideal pentru streaming, gaming, învățare și muncă productivă.
Design elegant și modern
  • Inspirat de iconica serie Galaxy S.
  • Design subțire de aluminiu de înaltă calitate, în culoarea gri.
  • Ușor și confortabil de ținut în mână: ideal pentru călătorii, școală și birou.

Performanță excelentă datorită cipului MediaTek
Galaxy Tab A11+ oferă o performanță lină pentru gaming, multitasking și streaming:
  • Procesor MediaTek Dimensity 7300 / MT8775 octa-core.
  • Procesor și placă grafică performante pentru o funcționare lină.
  • Ideal pentru multitasking, streaming și jocuri.

Ecran pentru divertisment de 11 inch și 90 Hz
Bucură-te de o vizualizare clară și exactă pe ecranul mare:
  • Ecran TFT‑LCD de 11 inch.
  • 1920 × 1200 px (WUXGA).
  • Rată de împrospătare de 90 Hz pentru o derulare fluidă.
  • Lizibilitate ușoară chiar și în aer liber.

Spațiu de stocare generos extensibil până la 2 TB
  • Memorie internă de 128 GB.
  • 6 GB RAM.
  • Memorie extensibilă prin card microSD până la 2 TB.

Acumulator cu autonomie îndelungată și încărcare rapidă
Pentru o utilizare îndelungată fără întreruperi:
  • Acumulator de 7040 mAh.
  • Funcție de încărcare rapidă de 25 W.
  • Ideal pentru seriale, gaming și muncă productivă.

Camere pentru videochat și fotografii
  • Cameră principală de 8 MP.
  • Cameră frontală de 5 MP pentru apeluri video clare.

Sunet excelent cu Dolby Atmos
  • Difuzoare Quad pentru un sunet spațial.
  • Dispozitivul este prevăzut cu o mufă pentru căști de 3,5 mm.

Conectivitate modernă
  • Wi‑Fi 5, Bluetooth® 5.3.
  • USB-C 2.0.
  • Slot pentru card microSD.

Funcții inteligente cu Google și Samsung
  • Compatibilitate cu Google Gemini – funcții inteligente de IA direct pe tabletă.
  • Circle to Search: Căutați conținutul în mod intuitiv cu o singură mișcare.
  • Perfect integrat în ecosistemul Samsung Galaxy.
Actualizări de securitate până în noiembrie 2032.

Concluzie: Tableta ideală pentru viața de zi cu zi, învățare și divertisment
Samsung Galaxy Tab A11+ oferă un raport preț-performanță excelent, cu un ecran luminos de 90 Hz, autonomie îndelungată a bateriei, componente hardware performante și numeroase funcții inteligente. Perfect pentru toți cei care caută o tabletă fiabilă și modernă.