{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Úhlopříčka obrazovky | 11 palce | |
| Kapacita akumulátoru | 7,04 Ah | |
| Rozlišení horizontální | 1 920 px | |
| Rozlišení vertikální | 1 200 px | |
| Třída rozlišení | WUXGA | |
| Řada | Galaxy Tab A11+ | |
| Označení výrobce | Galaxy Tab A11+ Wi-Fi 128/6 GB GREY | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Technika obrazovky | TFT-LCD | |
| Obnovovací frekvence | 90 Hz | |
| Poměr stran | 16.10 | |
| Dotyková obrazovka | ano | |
| Výrobce procesoru | MediaTek | |
| Model procesoru | Dimensity 7300 / MT8775 Octa-Core | |
| Architektura procesoru | ARM | |
| Počet jader procesoru | 8 | |
| Taktovací frekvence max. | 2,5 | |
| Operační paměť (RAM) | 6 GB | |
| Interní paměť | 128 GB | |
| Rozšiřitelná paměť | ano | |
| Max. rozšiřitelná paměť | 2 048 GB | |
| Typ paměťové karty | microSD | |
| Nabíjecí výkon max. | 25 W | |
| Rychlonabíjení | ano | |
| Počet kamer | 2 | |
| Rozlišení hlavní kamery | 8 Mpx | |
| Rozlišení přední kamery | 5 Mpx | |
| Počet reproduktorů | 4 | |
| Přípojka pro sluchátka 3,5 mm | ano | |
| Audio technologie | Dolby Atmos | |
| Standard WLAN | Wi-Fi 5 | |
| Verze Bluetooth | 5,3 | |
| Fyzické přípojky | Slot pro kartu microSD; USB-C | |
| USB-verze | 2,0 | |
| Standard mobilní sítě | žádný | |
| Operační systém | Android | |
| Verze operačního systému | Android 16 | |
| Bezpečnostní aktualizace garantovány do | 11/2032 | |
| Funkce UI | Circle to Search; Google Gemini | |
| Druh produktu | Tablet | |
| Materiál krytu | Hliník | |
| Šířka | 257,1 mm | |
| Výška | 168,7 mm | |
| Hloubka | 6,9 mm | |
| Hmotnost | 477 g | |
| Ukazatel | TFT | |
| Velikost displeje | 11 palce |
| Katalogové číslo | 085675 GREY | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Brodos AG, Erlanger Straße 9-13, 91083 Baiersdorf, Deutschland |