Galaxy Tab A11+ Wi‑Fi, 128 / 6 GB, Type: GREY

Art.-nr.: 085675 GREY
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bildschirmdiagonale 11 tommer
Akku-kapacitet 7,04 Ah
Auflösung horizontal 1.920 px
Producentbetegnelse Galaxy Tab A11+
Auflösung vertikal 1.200 px
Auflösungsklasse WUXGA
Energiforsyning akkudrevet
Bildschirmtechnik TFT-LCD
Bildwiederholfrequenz 90 Hz
Seitenverhältnis 16:10
Touchscreen ja
Prozessor-Hersteller MediaTek
Prozessor-Modell Dimensity 7300
Prozessorarchitektur ARM
Anzahl Prozessorkerne 8
Taktfrequenz max. 2,5
Arbeitsspeicher (RAM) 6 GB
Interner Speicher 128 GB
Speicher erweiterbar ja
Max. erweiterbarer Speicher 2.000 GB
Speicherkartentyp microSD
Ladeleistung max. 25 W
Schnellladen ja
Anzahl Kameras 2
Frontkamera-Auflösung 5
Anzahl Lautsprecher 4
Kopfhöreranschluss 3,5 mm ja
Integriertes Mikrofon ja
Audio-Technologie Dolby Atmos
WLAN-Standard Wi-Fi 5
Bluetooth-Version 5.3
Physische Anschlüsse USB-C
USB-Version 2.0
Mobilfunkstandard ingen
GPS / GNSS ja
Betriebssystem Android
Produkttype Tablet
Betriebssystem-Version Android 16
Sicherheitsupdates garantiert bis 11/2032
KI-Funktionen Circle to Search; Google Gemini
Gehäusematerial Aluminium
Breite 257,1 mm
Höhe 168,7 mm
Tiefe 6,9 mm
Gewicht 477 g
Display TFT

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085675 GREY
Producent/ansvarlig person Brodos AG, Erlanger Straße 9-13, 91083 Baiersdorf, Deutschland

Betegnelse

Udførelse:

Samsung Galaxy Tab A11+ – slankt design, kraftfuld ydeevne og imponerende underholdning.
Samsung Galaxy Tab A11+ forener moderne design, høj ydeevne og et strålende display – perfekt til hverdagen, arbejde og underholdning. Med sit slanke design, det store 11-tommers display og den kraftfulde hardware er den en perfekt ledsager til streaming, gaming, læring og produktivt arbejde.
Elegant, moderne design
  • Inspireret af den ikoniske Galaxy S-serie.
  • Slankt design i aluminium af høj kvalitet i farven Gray.
  • Let og komfortabel at holde: ideel til rejser, i skolen eller på kontoret.

Fremragende ydeevne takket være MediaTek-chippen
Galaxy Tab A11+ leverer smidig ydeevne til gaming, multitasking og streaming:
  • MediaTek Dimensity 7300 / MT8775 Octa‑Core processor.
  • Kraftfuld CPU og GPU for en flydende betjening.
  • Ideel til multitasking, streaming og spil.

Skærm til underholdning – 11 tommer og 90 Hz
Oplev et klart og flydende billede på det store display:
  • 11 tommer TFT‑LCD.
  • 1920 × 1200 px (WUXGA).
  • 90 Hz billedfrekvens for jævn scrolling.
  • God læsbarhed, selv udendørs.

Masser af lagerplads – det kan udvides til op til 2 TB
  • 128 GB intern hukommelse.
  • 6 GB RAM.
  • Hukommelsen kan udvides med et microSD-kort op til 2 TB.

Akku med lang levetid og hurtigopladning
Til langvarig brug uden afbrydelser:
  • 7040 mAh akku.
  • 25 W hurtigopladning.
  • Perfekt til serier, gaming og produktivt arbejde.

Kameraer til videochats og fotos
  • 8 MP hovedkamera.
  • 5 MP frontkamera til klare videosamtaler.

Fantastisk lyd med Dolby-Atmos
  • Quad-højttalere til rumlig lyd.
  • Med 3,5 mm hovedtelefonstik.

Moderne tilslutningsmuligheder
  • Wi‑Fi 5, Bluetooth® 5.3.
  • USB‑C 2.0.
  • microSD-port.

Smarte funktioner med Google og Samsung
  • Understøttelse af Google Gemini – smarte AI-funktioner direkte på tabletten.
  • Circle to Search: Søg intuitivt efter indhold med en enkelt gestus.
  • Perfekt integreret i Samsung Galaxy-økosystemet.
Sikkerhedsopdateringer frem til november 2032.

Facit: Den perfekte tablet til hverdagen, studier og underholdning
Samsung Galaxy Tab A11+ byder på et fremragende forhold mellem pris og ydelse med et lyst 90 Hz-display, lang akkutid, kraftfuld hardware og mange smarte funktioner. Perfekt til alle, der er på udkig efter en pålidelig, moderne tablet.