Utförande:
Samsung Galaxy Tab A11+ – smal design, kraftfull prestanda och imponerande underhållning.
Samsung Galaxy Tab A11+ förenar modern design, hög prestanda och en fantastisk skärm – perfekt för vardagen, arbetet och underhållning. Med sin eleganta design, den stora 11-tumsbildskärmen och den kraftfulla hårdvaran är den idealiska följeslagaren för streaming, spel, studier och produktivt arbete.
Elegant, modern design- Inspirerad av den ikoniska Galaxy S-serien.
- En elegant och högkvalitativ design i aluminium i färgen Gray.
- Lätt och bekväm att hålla: idealisk för resor, skolan och kontoret.
Hög prestanda tack vare MediaTek-chipetGalaxy Tab A11+ erbjuder smidig prestanda för spel, multitasking och streaming:
- MediaTek Dimensity 7300 / MT8775 Octa-Core-processor.
- Kraftfull CPU och GPU för smidiga processer.
- Idealisk för multitasking, streaming och spel.
Skärm för underhållning – 11 tum och 90 HzUpplev en klar och smidig bild på den stora skärmen:
- 11 tum TFT‑LCD.
- 1 920 × 1 200 px (WUXGA).
- 90 Hz uppdateringsfrekvens för smidig scrollning.
- God läsbarhet även utomhus.
Stort lagringsutrymme – kan utökas till upp till 2 TB- 128 GB internt lagringsutrymme.
- 6 GB RAM.
- Lagringsutrymmet kan utökas med ett microSD-kort upp till 2 TB.
Långvarigt batteri och snabbladdningFör långvarig användning utan avbrott:
- 7 040 mAh-batteri.
- 25 W snabbladdningsfunktion.
- Perfekt för serier, spel och produktivt arbete.
Kameror för videochattar och foton- 8 MP-huvudkamera.
- 5 MP-kamera på framsidan för tydliga videosamtal.
Fantastiskt ljud med Dolby Atmos- Quad-högtalare för rumsligt ljud.
- 3,5 mm hörlursuttag finns.
Modern uppkoppling- Wi-Fi 5, Bluetooth® 5.3.
- USB-C 2.0.
- microSD-kortplats.
Smarta funktioner med Google och Samsung- Stöd för Google Gemini – smarta AI-funktioner direkt på surfplattan.
- Circle to Search: Sök på ett intuitivt sätt med en gest.
- Perfekt integrerad i Samsung Galaxy-ekosystemet.
Säkerhetsuppdateringar fram till november 2032.Facit: Den idealiska surfplattan för vardagen, studier och underhållningSamsung Galaxy Tab A11+ erbjuder ett utmärkt pris-/prestandaförhållande med en ljus 90 Hz-skärm, lång batteritid, kraftfull hårdvara och många smarta funktioner. Perfekt för alla som söker efter en tillförlitlig och modern surfplatta.