{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ wtyczki wejściowej | F | |
| Dla krajów | Austria; Belgia; Francja; Hiszpania; Niderlandy; Niemcy; Polska; Portugalia; Rosja | |
| Długość przewodu | 4 m | |
| Pobór mocy | 400 W | |
| Napięcie znamionowe | 220 V | |
| Oznaczenie producenta | PRO GlueMatic 7011 | |
| Opakowanie | walizka | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Temperatura min. | 40 °C | |
| Temperatura maks | 230 °C | |
| Rodzaj produktu | Pistolet do klejenia na gorąco | |
| Regulacja temperatury możliwa | tak | |
| Maksymalny czas nagrzewania | 2 | |
| Wydajność maksymalna | 35 | |
| Maksymalna średnica pałeczki kleju | 11 mm | |
| Właściwości | Podpórka; Wymienne dysze kleju |
| Numer artykułu | 083386 86954SET | |
| EAN / GTIN | 4007841086954 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland |