{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie znamionowe | 230 V | |
| Oznaczenie producenta | GlueMatic 3011 | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Temperatura min. | 200 °C | |
| Rodzaj produktu | Pistolet do klejenia na gorąco | |
| Regulacja temperatury możliwa | nie | |
| Maks. czas nagrzewania | 7 min | |
| Maks. wydajność | 16 g/min | |
| Maks. średnica pałeczki kleju | 11 mm | |
| Właściwości | Podpórka; Zabezpieczenie przed kapaniem |
| Numer artykułu | 083386 84509 | |
| EAN / GTIN | 4007841084509 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland |