Uitvoering:
De hete-lijmpistool GlueMatic is geschikt voor grote en kleine reparatie- en knutselprojecten. Eenvoudig lijmen, repareren en hulpbronnen ontzien.
Professioneel lijmen met exacte temperatuurinstelling. Met de GlueMatic 7011 worden alle mogelijkheden van lijmen met smeltlijm optimaal benut. Bij dagelijks continu gebruik zijn een sterke capaciteit van 35 g/min., een korte opwarmtijd van < 2 minuten en temperatuurniveaus van 40 – 230 °C essentieel voor de verwerking van een breed scala aan materialen.
Kenmerk:
Vermogen: 400W
Temperatuur: 40 – 230 °C
Opwarmtijd: 2 min
Capaciteit: 35 g/min.
Temperatuurweergave: LCD-display
Mondstuk verwisselbaar: Ja
Temperatuurnauwkeurigheid:± 5 °C
Verwarmingselement: PTC-verwarming
Spanningsbereik (min): 220V
Kan worden gebruikt voor: Folie, glas, rubber, hout, keramiek, leer, papier, karton/kartonnen verpakkingen, Plexiglas®, piepschuim, textiel
Smelttemperatuur: 40 – 230 °C
Kabellengte: 4 m
Afmetingen (l x b x h): 230 x 70 x 290 mm
Variant: Kofferset
Nettogewicht: 1,015 kg
Fabrieksgarantie: 1 jaar
EAN 4007841086954
Netstekker: Type F
Levering:
Inclusief 3 universal lijmsticks, lang mondstuk en transportkoffer.
Accessoires:
EAN 4007841 052928 lang mondstuk GluePro fijn.
EAN 4007841 052935 lang mondstuk GluePro.
EAN 4007841 052737 lang mondstuk GluePro.
EAN 4007841 052430 lijmsticks ⌀ 11 mm Fast.
EAN 4007841 052409 lijmsticks ⌀ 11 mm Low Melt.
EAN 4007841 052416 lijmsticks ⌀ 11 mm Acrylate.
Nr.
083388 gr. 052423 lijmsticks ⌀ 11 mm Flex.
Nr.
083388 gr. 050092 lijmsticks ⌀ 11 mm Universal.