Article alternatif :

Pistolet à colle GlueMatic, Réf. fabricant: 86954SET

Réf.: 083386 86954SET
Remise
216,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. fabricant Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de fiche, entrée
F
Pour pays
Allemagne; Autriche; Belgique; Espagne; France; Pays-Bas; Pologne; Portugal; Russie
Longueur de câble
4 m
Puissance absorbée
400 W
Tension nominale
220 V
Référence fabricant
PRO GlueMatic 7011
Emballage
coffret/valise
Alimentation électrique
fonctionnement sur secteur
Température min.
40 °C
Température max.
230 °C
Type de produit
pistolet à colle chaude
Possibilité de régulation de la température
oui
Temps de chauffe max.
2 min
Débit max.
35 g/min
Diamètre bâton de colle max.
11 mm
Caractéristiques
buses interchangeables; etrier de rangement

Identification et classification

Référence article 083386 86954SET
EAN / GTIN 4007841086954
Fabricant/personne responsable Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Description

Exécution:

Le pistolet à colle chaude GlueMatic convient pour les grands et petits projets de réparation et de bricolage. Collez, réparez et préservez les ressources, tout simplement.
Collage professionnel extrêmement précis. Le pistolet GlueMatic 7011 permet une exploitation optimale de toutes les possibilités de collage à chaud. En utilisation quotidienne continue, un débit élevé de 35 g/min, un temps de chauffe court < 2 min et des niveaux de température de 40 à 230 °C sont essentiels pour le traitement des matériaux les plus divers.

Caractéristique(s):

Puissance : 400W
Température : 40 – 230 °C
Temps de chauffe: 2 min
Débit: 35 g/min
Affichage de la température: Ecran LCD
Buse interchangeable: Oui
Précision de la température:± 5 °C
Elément chauffant: Corps de chauffe PTC
Plage de tensions (min.): 220 V
Utilisations possibles pour: Film, verre, caoutchouc, bois, céramique, cuir, papier, carton/cartonnages, Plexiglas®, polystyrène, textiles
Température de fusion: 40 – 230 °C
Longueur de câble: 4 m
Dimensions (L x l x H): 230 x 70 x 290 mm
Variante: Valise
Poids net: 1,015 kg
Garantie fabricant: 1 an
EAN 4007841086954
Fiche secteur: Type F

Livraison:

Avec 3 sticks de colle universels, buse longue et mallette de transport.

Accessoire(s):

EAN 4007841 052928 Buse longue GluePro fine.
EAN 4007841 052935 Buse longue GluePro.
EAN 4007841 052737 Buse longue GluePro.
EAN 4007841 052430 Sticks de colle ⌀ 11 mm Fast.
EAN 4007841 052409 Sticks de colle ⌀ 11 mm Low Melt.
EAN 4007841 052416 Sticks de colle ⌀ 11 mm Acrylate.
083388 réf. 052423 Sticks de colle ⌀ 11 mm Flex.
083388 réf. 050092 Sticks de colle ⌀ 11 mm Universal.