• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Pistol de lipit Gluematic, Codul de produs al producătorului: 86954SET

Cod articol.: 083386 86954SET
Reducere
206,91 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Codul de produs al producătorului Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip ştecăr intrare F
Recomandat pentru ţările Austria; Belgia; Franţa; Germania; Polonia; Portugalia; Rusia; Spania; Țările de Jos
Lungimea cablului 4 m
Putere absorbită 400 W
Tensiune nominală 220 V
Denumirea producătorului PRO GlueMatic 7011
Ambalaj serviete
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Temperatură min. 40 °C
Temperatură max. 230 °C
Tip produs Pistoale pentru lipiri calde
Reglarea temperaturii este posibilă da
Timp maxim de încălzire 2
Capacitate maximă de pompare 35
Diametrul maxim al tubului de lipici 11 mm
Caracteristici Duze adezive interschimbabile; Suport parcare

Identificare și clasificare

Cod articol 083386 86954SET
EAN / GTIN 4007841086954
Producător/responsabil Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Pistoalul de lipit Gluematic este potrivit pentru proiecte mari și mici de reparații și de lurcu manual. Lipire și reparație simplă cu economisirea resurselor.
Lipire profesională foarte exactă. Cu GlueMatic 7011, toate posibilitățile de lipire la cald sunt utilizate în mod optim. O rată mare de livrare de 35 g/min, un timp scurt de încălzire de < 2 minute și niveluri de temperatură de 40 - 230°C sunt esențiale în utilizarea zilnică continuă pentru prelucrarea unei game largi de materiale.

Caracteristică:

Putere: 400 W
Temperatură: 40 – 230 °C
Timp de încălzire: 2 min
Capacitate de pompare: 35 gr/min
Indicator de temperatură: Ecran LCD
Duza poate fi schimbată: Da
Precizie temperatură:± 5 °C
Element de încălzire: Încălzitor PTC
Intervalul de tensiune (min): 220V
Poate fi folosit pentru: Folie, sticlă, cauciuc, lemn, ceramică, piele, hârtie, carton, Plexiglas®, polistiren, textile
Temperatura de topire: 40 – 230 °C
Lungimea cablului: 4 m
Dimensiuni (Lu x Lă x În): 230 x 70 x 290 mm
Variantă: Set valiză
Greutate netă: 1,015 kg
Garanția producătorului: 1 an
EAN 4007841086954
Ştecăr de reţea: Tip F

Livrare:

Include 3 batoane de lipire universale, duză lungă și valiză de transport.

Accesorii opţionale:

Duză lungă fină GluePro EAN 4007841 052928.
Duză lungă GluePro EAN 4007841 052935.
Duză lungă GluePro EAN 4007841 052737.
Batoane de lipire EAN 4007841 052430 ⌀ 11 mm Fast.
Batoane de lipire EAN 4007841 052409 ⌀ 11 mm Low Melt.
Batoane de lipire EAN 4007841 052416 ⌀ 11 mm Acrylate.
Batoane de lipire cod 083388 ref. 052423 ⌀ 11 mm Flex.
Batoane de lipire cod 083388 ref. 050092 ⌀ 11 mm Universal.

Descărcări și documente

Produse potrivite