{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de enchufe entrada |
F
|
|
| Para los países |
Alemania; Austria; Bélgica; España; Francia; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rusia
|
|
| Longitud de cable |
4 m
|
|
| Consumo de potencia |
400 W
|
|
| Tensión nominal |
220 V
|
|
| Denominación del fabricante |
PRO GlueMatic 7011
|
|
| Embalaje |
Maletín
|
|
| Suministro de energía |
Funcionamiento con alimentación de red
|
|
| Temperatura mín. |
40 °C
|
|
| Temperatura máx. |
230 °C
|
|
| Tipo de producto |
Pistola encoladora
|
|
| Regulación de temperatura posible |
sí
|
|
| Tiempo de calentamiento máx. |
2 min
|
|
| Capacidad de transporte máx. |
35 g/min
|
|
| Diámetro máx. de la barra de pegamento |
11 mm
|
|
| Características |
Barra de apoyo; Boquillas adhesivas intercambiables
|
| Número de artículo | 083386 86954SET | |
| EAN / GTIN | 4007841086954 | |
| Fabricante/responsable | Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland |