{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup typu zástrčky | F | |
| Vhodné pro země | Belgie; Francie; Nizozemí; Německo; Polsko; Portugalsko; Rakousko; Rusko; Španělsko | |
| Délka kabelu | 4 m | |
| Příkon | 400 W | |
| Jmenovité napětí | 220 V | |
| Označení výrobce | PRO GlueMatic 7011 | |
| Obal | kufříky | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Teplota min. | 40 °C | |
| Teplota max. | 230 °C | |
| Druh produktu | Pistole na tavné lepidlo | |
| Regulace teploty možná | ano | |
| Doba zahřívání max. | 2 min | |
| Dopravní výkon max. | 35 g/min | |
| Průměr lepicí tyčinky max. | 11 mm | |
| Vlastnosti | Opěrka U; Výměnné lepicí trysky |
| Katalogové číslo | 083386 86954SET | |
| EAN / GTIN | 4007841086954 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland |