Alternativartikel:

Klebepistole GlueMatic, Hersteller-Produktnummer: 86954SET

Artikel-Nr.: 083386 86954SET
Rabatt
216,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hersteller-Produktnummer Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steckertyp Eingang F
passend für Länder Belgien; Deutschland; Frankreich; Niederlande; Polen; Portugal; Russland; Spanien; Österreich
Kabellänge 4 m
Leistungsaufnahme 400 W
Nennspannung 220 V
Herstellerbezeichnung PRO GlueMatic 7011
Verpackung Koffer
Energieversorgung Netzbetrieben
Temperatur min. 40 °C
Temperatur max. 230 °C
Produktart Heißklebepistole
Temperaturregelung möglich ja
Aufheizzeit max. 2 min
Förderleistung max. 35 g/min
Durchmesser Klebestick max. 11 mm
Eigenschaften Abstellbügel; wechselbare Klebedüsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083386 86954SET
EAN / GTIN 4007841086954
Hersteller/verantwortliche Person Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Die Heißklebepistole GlueMatic eignet sich für große und kleine Reparatur- und Bastelprojekte. Einfach Kleben, Reparieren und Ressourcen schonen.
Professionelles Kleben aufs Grad genau. Mit der GlueMatic 7011 werden alle Möglichkeiten des Heißklebens optimal ausgeschöpft. Im täglichenDauereinsatz ist eine starke Fördermenge von 35 g/min., eine kurze Aufheizzeit < 2 min. und Temperaturstufen von 40 – 230°C für die Verarbeitungverschiedenster Materialien unerlässlich.

Merkmal:

Leistung: 400 W
Temperatur: 40 – 230 °C
Aufheizzeit: 2 min
Förderleistung: 35 gr/min
Temperaturanzeige: LCD-Display
Düse wechselbar: Ja
Temperaturgenauigkeit:± 5 °C
Heizelement: PTC Heizung
Spannungsbereich (min): 220 V
Verwendbar für: Folie, Glas, Gummi, Holz,Keramik, Leder, Papier, Pappe /Kartonagen, Plexiglas®,Styropor, Textilien
Aufschmelztemperatur: 40 – 230 °C
Kabellänge: 4 m
Abmessungen (L x B x H): 230 x 70 x 290 mm
Variante: Koffer-Set
Nettogewicht: 1,015 kg
Herstellergarantie: 1 Jahr
EAN 4007841086954
Netzstecker: Typ F

Lieferumfang:

Inklusive 3 universal Klebesticks, Langdüse und Transportkoffer.

Sonderzubehör:

EAN 4007841 052928 Langdüse GluePro fein.
EAN 4007841 052935 Langdüse GluePro.
EAN 4007841 052737 Langdüse GluePro.
EAN 4007841 052430 Klebesticks ⌀ 11 mm Fast.
EAN 4007841 052409 Klebesticks ⌀ 11 mm Low Melt.
EAN 4007841 052416 Klebesticks ⌀ 11 mm Acrylate.
Nr. 083388 Gr. 052423 Klebesticks ⌀ 11 mm Flex.
Nr. 083388 Gr. 050092 Klebesticks ⌀ 11 mm Universal.